GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pumpe Sentrifugal 3/4hk | AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pumpesentrifugal 3 / 4hk

På lager
Vare: AE9VFD Modell: GT073Kryssreferanse: 6MR22

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.6/1.8
Beste effektivitet GPM @ Head40 @ 60 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 ft.
Avløpsplugg3 / 8 "
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM for vann @ 2 ft av Head140
Høyde9.25 "
Housing Materialstøpejern
HP3/4
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk25 PSI
Lengde19 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. Hode104 ft
Maks. Press45 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
MotorhusODP
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonTOPP
RPM3500
SkruematerialeStål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeMekanisk aksel
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Slå av104 ft
Sugeløft25 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic og Buna
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)59.44
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Når pumpen er grunnet, forblir den grunnet, foringsrørdesign forhindrer at tetningen blir tørr, trekk ut baksiden for enkelt vedlikehold, kontinuerlig drift

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pumpesentrifugal 3 / 4hk
12 806 NOK / enhet