GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AB2NZJ 1N516

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pumpesentrifugal 1 hk

På lager
Vare: AB2NZJ Modell: 2BF11012Kryssref: 1N516

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 027 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps17.4 / 9.0-8.7
Beste effektivitet GPM @ Head60 @ 53 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head32-84 GPM @ 60-40 ft
AvløpspluggAll posisjon
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 40 ft av Head84
GPM for vann @ 50 ft av Head66
GPM for vann @ 60 ft av Head20
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
Impeller Dia.3-7 / 8 tommer
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk30 psi
Lengde15.625 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet40 SSU
Maks. GPM @ Head84 @ 40 ft
Maks. Hode61 ft.
Maks. Væske Temp.212F med standard tetning, 250F med høy temperatur tetning
Maks. Press125 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 60 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 4 "
Fase1
Portrotasjon45 trinn
Forsegl materialeRustfritt stål, Buna N karbon / keramiske deler
Servicefaktor1.4
Aksemateriale303-serien rustfritt stål
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerCI, BR, Carbon, Ceramic, Buna N, SS
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)45.97
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF11012 Pumpesentrifugal 1 hk
17 027 NOK / enhet