GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 Slange Trykk på 1/2 tommer Id x 150 fot Svart | AE6ZAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 slangetrykk på 1/2 tomme Id x 150 fot svart

På lager
Vare: AE6ZAM Modell: 5W555

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultipurpose luftslange
FARGESvart
DekkmaterialeSvart, glatt overflate
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde150ft.
Slange utenfor Dia.0.797 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde150ft.
Maks. Press250 psi
Maks. Arbeids press250 PSI
Utenfor Dia.51 / 64 "
ForsterkningSyntetisk ledning
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 190 F.
RørmaterialeChemigum oljebestandig syntetisk
typenBulk Push-On

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.3975
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)53.09
Skipets bredde (cm)55.37
HS kode4009310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressFARGEDekkmaterialeMaks. Arbeids pressUtenfor Dia.Temp. OmrådeSlange inne i Dia.SlangelengdePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT66 Slange Trykk på 1/4 tommer Id x 250 fot Blå | AD8KPB 4KT66400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI1 / 2 "-40 til 200 F1 / 4 "250ft.12 654 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT67 Slangetrykk 3/8 tommers Id x 250 fot blå | AD8KPC 4KT67400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI43 / 64 "-40 til 200 F3 / 8 "250ft.12 431 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT68 Slange Trykk på 1/2 tommer Id x 150 føtter Blå | AD8KPD 4KT68400 psiBlåCarbryn gummi, svart, glatt overflate, vær, slitasje og oljebestandig400 PSI3 / 4 "-40 til 200 F1 / 2 "150ft.9 729 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUKTER 4KT69 Slange Trykk på 3/4 tommer Id x 150 fot Svart | AD8KPE 4KT69250 psiSvartSvart, glatt overflate250 PSI1-3 / 64 "-20 til 190 F.3 / 4 "150ft.8 712 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 5W555 slangetrykk på 1/2 tomme Id x 150 fot svart
4 901 NOK / enhet