GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 Utløpsslange 2 tommers Id x 25 fot 125 Psi | AD2FYP

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 utløpsslange 2 tommers id x 25 fot 125 psi

På lager
Vare: AD2FYP Modell: 3P575

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannutslipp
FARGESvart
Monteringsstørrelse2"
MonteringstypeAluminium hann x hunn m / messing svivel
Inne i Dia.2"
Lengde25ft.
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Utenfor Dia.2.28 "
ForsterkningSyntetisk stoff
RørmaterialeSvart Plioflex syntetisk gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.69
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode4009320050
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellForsterkningMonteringsstørrelseMonteringstypeRørmaterialeInne i Dia.LengdeMaks. PressMaks. Temp.Pris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A233 Utløpsslange 3/8in Id 500ft 150psi | AA2AHY 10A233Spiral Synthetic Garn--Versigard3 / 8 "500ft.150 psi190 Grader F12 127 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20026465 Utløpsslange 1/2 tomme Id 500ft 150psi | AA2AHZ 10A234 20026465Spiral Synthetic Garn--Versigard1 / 2 "500ft.150 psi190 Grader F17 438 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A235 Utløpsslange 3/4in Id 500ft 150psi | AA2AJA 10A235Spiral Synthetic Garn--Versigard3 / 4 "500ft.150 psi190 Grader F21 873 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 10A236 Utløpsslange 1 tomme Id 450ft 150psi | AA2AJB 10A236Spiral Synthetic Garn--Versigard1"450ft.150 psi190 Grader F31 381 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20026512 Utløpsslange 1-1/2 Inch Id 300ft 150psi | AA2AJC 10A237 20026512Spiral Synthetic Garn--Versigard1.5 "300ft.150 psi190 Grader F51 108 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ1 Utløpsslange 1.25 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMH 1ZLJ1Stofflag--Svart Plioflex syntetisk gummi1.25 "100ft.125 psi180 Grader F10 552 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLJ2 Utløpsslange 2.5 Id x 100 Feet 125 Psi | AB4PMJ 1ZLJ2Stofflag--Svart Plioflex syntetisk gummi2.5 "100ft.125 psi180 Grader F12 184 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P575 utløpsslange 2 tommers id x 25 fot 125 psi
2 623 NOK / enhet