Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 30235BLÅ henge/stable bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå | AE6ZEZ 5W867

AKRO-MILS 30235BLÅ henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå

På lager
Vare: AE6ZEZ Modell: 30235BLUEKryssref: 5W867 / 5TFT4

Få tak i det April 26, Fredag
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
193NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeng og stable bin
FARGEBlå
Høyde5 "til 6"
Innvendig bunnlengde9"
Innvendig høyde4 3 / 4 "
Innvendig lengde10 1 / 4 "
Innvendig bredde10 "
Lengde10 "til 12"
Lastekapasitet50 lb.
MaterialeIndustriell polymer
Antall skillelinjer lange3
Utenfor høyde5"
Utenfor lengde10 7 / 8 "
Utenfor bredde11 "
Package Antall6
Bredde10 "til 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.16
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Akro-Mils 30235BLÅ henge- og stablebeholder brukes til å lagre og organisere varelager i helsevesenet, maskinvare, elektronikk og foodservice og kommersielle varehus. Denne bingen kan stables oppå hverandre og kan henges fra lamelstativer, paneler og vogner og skinnestativer.

Egenskaper:

  • Akro-Mils 30235BLÅ henge- og stablebeholder har ekstra brede stablelister med anti-sklistopper for å hindre at stablede kasser glir av.
  • Den er blå fargekodet for enkel identifikasjon av varelager og forkorte monteringstiden.
  • Denne beholderen har en lengde på 10-7/8 tommer og en buet bunn frontbeholderdesign for enkel henting/lagring av innhold.
  • Den er støpt av industrielle polymerer for motstand mot korrosjon, svake syrer og alkalier og ikke sprekker eller bøyes under normale belastningsforhold.
  • Forsterkede sideribber på denne beholderen gir ekstra styrke mens de stables for å forhindre at vegger sprer seg på grunn av belastning.

Kompatibelt tilbehør:

  • Akro-Mils Lengdedeler: Disse lengdedelere skiller det lagrede innholdet langs lengden av Akro-Mils 30235BLUE.
  • Akro-Mils kartongholder: Disse kortholderne passer på beholderens store frontetikettområde for enkel identifikasjon av varelager.
  • AkroBin Lokk: Disse klare lokkene gir støvbeskyttelse og ekstra sikkerhet til søppelkassen.
  • Akro-Mils Bin Rail: Akro-Mils 30235BLÅ bøttes opphengsleppe i full bredde festes til disse stålbøtteskinnene for oppheng fra paneler eller hyller.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lastekapasiteten til denne Akro-Mils 30235BLUE?

A. Denne Akro-Mils 30235BLUE kan håndtere belastninger på opptil 50 lb.

Sp. Hvor mange skilleplasser er tilgjengelige i denne Akro-Mils 30235BLUE?

A. Tre lengde skillespor på denne AkroBin tillater enkel installasjon av skillevegger og tilpasning av oppbevaringsrom.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPackage AntallPris
AKRO-MILS 30235STONE henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, stein | AB3MWF 1UGN5 30235STEINStone6193NOK
AKRO-MILS 30235GRØN Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, grønn | AC3DZM 2RV69 30235GRØNGrønn6196NOK
AKRO-MILS 30235BLACK Hang/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, svart | AC9NTP 3HRY3 30235SVARTSvart6193NOK
AKRO-MILS 30235SCLAR Hang/stabelbeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, klar | AD8GRB 4KER6 30235SKLARFjern6202NOK
AKRO-MILS 30235RED Henge/stablet bin, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, rød | AE6ZEX 5W865 30235REDRød6193NOK
AKRO-MILS 30235YELLO Henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, gul | AE6ZFE 5W872 30235YELLOGul6193NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 30235BLÅ henge-/stablebeholder, 10-7/8 tommers lengde, 11 tommers bredde, 5 tommers høyde, blå
193NOK / enhet