GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Hose Food 1.5in 100 Feet | AC9TBX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Slangemat 1.5 tommer 100 fot

Vare: AC9TBX Modell: 3JT85

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett matslange
Bøy radius4"
FARGEFjern
DekkmaterialePVC
Slange inne i Dia.1-1 / 2 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.1.79 "
Inne i Dia.1.5 "
Lengde100ft.
Maks. Press50 psi
Maks. Støvsug29.0 tommer Hg
Utenfor Dia.1-51 / 64 "
ForsterkningPVC-helix
Sikkerhetsfaktor3:1
Temp. Område-15 til 158 F
RørmaterialePVC
typenBulk
Arbeids press50 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.88
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3917320010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT85 Slangemat 1.5 tommer 100 fot