GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 Washdown Hose 3/8 Inch Idx100 Feet 3000 Psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 vaskeslange 3/8 tommer Idx100 fot 3000 Psi

På lager
Vare: AB4PNY Modell: 1ZLT9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatvaskeslange
FARGEGul
DekkmaterialeCarbryn Gummi
Monteringsstørrelse3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Fittings3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.22 / 32 "
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde100ft.
Maks. Press3000 psi
Utenfor Dia.22 / 32 "
ForsterkningEnkeltrådsflette
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 250 F
RørmaterialeNitril syntetisk gummi
typenKoblet montering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.565
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4009220050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeLengdePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 Washdown Hose 3/8 Inch Id x 50 Feet 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850ft.50ft.5 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 vaskeslange 3/8 tommer Idx100 fot 3000 Psi
9 718 NOK / enhet