Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 513077W mikroskopglideboks, hvit | CE9VTX 55FH64

GLOBE SCIENTIFIC 513077W Mikroskop Slide Box, Hvit

På lager
Vare: CE9VTX Modell: 513077WKryssreferanse: 55FH64
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikroskop lysbildeboks
FARGEHvit
Dybde7-3 / 4 "
Høyde1-3 / 4 "
Holder3 ". X 1". Størrelse Lysbilder
MaterialeStøpt plast med korkfôr
Antall spilleautomater50
Bredde3-3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaterialeBreddePris
GLOBE SCIENTIFIC 513072W Mikroskop Slide Box, Hvit | CE9VTV 55FH52 513072W3-1 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr2-1 / 4 "38NOK
GLOBE SCIENTIFIC 513075W mikroskopglideboks, hvit | CE9VTW 55FH58 513075W4"1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr3-1 / 4 "58NOK
GLOBE SCIENTIFIC 513079W mikroskopglideboks, hvit | CE9VTY 55FH71 513079W7-3 / 4 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7"129NOK
GLOBE SCIENTIFIC 513080W mikroskopglideboks, hvit | CE9VTZ 55FH78 513080W9-1 / 2 "1-3 / 4 "Støpt plast med korkfôr7-1 / 4 "232NOK
GLOBE SCIENTIFIC 513250W-1 lysbildeboks for mikroskop, hvit | CE9VUA 55FH93 513250W-19-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS plast3-1 / 4 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513077W Mikroskop Slide Box, Hvit
98NOK / enhet