Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 150030RS pipettespiss, lav retensjon, plast, 0.1 til 10uL, naturlig, 31 mm høyde, 960 PK | CP6MRW 52JX91

GLOBE SCIENTIFIC 150030RS pipettespiss, lav retensjon, plast, 0.1 til 10uL, naturlig, 31 mm høyde, 960 PK

På lager
Vare: CP6MRW Modell: 150030RSKryssreferanse: 52JX91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

863NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIPS

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
GLOBE SCIENTIFIC 151146 Pipettespiss, Bulk, Plast, 0.1 til 1000uL, Blå, 1000 PK | CP6MRK 52JY19 1511461000348NOK
GLOBE SCIENTIFIC 151154 Pipettespiss, bulk, plast, 0.1 til 10uL, 1000 PK | CP6MRL 52JY41 1511541000330NOK
GLOBE SCIENTIFIC 151153 Pipettespiss, Bulk, Plast, 0.1 til 1250uL, Naturlig, 1000 PK | CP6MRM 52JY33 1511531000406NOK
GLOBE SCIENTIFIC 151140 Pipettespiss, Bulk, plast, 0.1 til 200uL, 1000 PK | CP6MRN 52JY10 1511401000291NOK
GLOBE SCIENTIFIC 152143 Pipettespiss, bulk, plast, 0.1 til 200uL, 1000 PK | CP6MRP 52JY45 1521431000295NOK
GLOBE SCIENTIFIC 151142 Pipettespiss, Bulk, Plast, 0.1 til 200uL, Naturlig, Oxford Slimline, 1000 PK | CP6MRQ 52JY12 1511421000350NOK
GLOBE SCIENTIFIC 151150Y pipettespiss, bulk, plast, 0.1 til 200uL, gul, 1000 PK | CP6MRR 52JY28 151150Y1000288NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 150030RS pipettespiss, lav retensjon, plast, 0.1 til 10uL, naturlig, 31 mm høyde, 960 PK
863NOK /pakke