Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLOBE SCIENTIFIC 113148G Snap Cap, Polyetylen, Snap On, Grønn, 1000 PK | CP6MCK 52JW39

GLOBE SCIENTIFIC 113148G Snap Cap, Polyetylen, Snap On, Grønn, 1000 PK

På lager
Vare: CP6MCK Modell: 113148GKryssreferanse: 52JW39

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap cap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
GLOBE SCIENTIFIC 118115Y Cap, Polyetylen, 1000 Pack | CP6MAX 52JW66 118115YLue1000430NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115R Cap, Polyetylen, Snap On, 1000 Pack | CP6MAY 52JW65 118115RLue1000429NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115K Cap, Polyetylen, Snap On, Svart, 1000 Pack | CP6MAZ 52JW63 118115KLue1000539NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115B Cap, Polyetylen, Snap On, Blå, 1000 Pack | CP6MBA 52JW60 118115BLue1000538NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115A Cap, Polyetylen, Snap On, Grå, 1000 Pack | CP6MBB 52JW59 118115ALue1000522NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115G Cap, Polyetylen, Snap On, Grønn, 1000 Pack | CP6MBC 52JW62 118115GLue1000430NOK
GLOBE SCIENTIFIC 118115L Cap, Polyetylen, Snap On, Lilla, 1000 Pack | CP6MBD 52JW64 118115LLue1000542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 113148G Snap Cap, Polyetylen, Snap On, Grønn, 1000 PK
414NOK /pakke