EATON 10250T875AH24 Trykknapp, Heavy-Duty Push-Pull-enhet, Heavy-Duty 40 Mm aktuator, Amber, Aluminium Bus, 1No-1Nc | BJ4YJW

EATON 10250T875AH24 Trykknapp, Heavy-Duty Push-Pull-enhet, Heavy-Duty 40 Mm aktuator, gul, aluminiumsbuss, 1No-1Nc

Vare: BJ4YJW Modell: 10250T875AH24
8 483 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPush

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON 10250T26R Trykknapp, 30.5 Mm, Heavy-Duty, Nema 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | AX3LYR 39P518 10250 26TXNUMXRPush3 056 NOK
EATON 10250ED1010 Trykknapp, 30.5 mm | BJ4QXR 10250ED1010Push15 025 NOK
RFQ
EATON 10250ED1043-2 Trykknapp, Starter med redusert spenning, Ikke-reverserende, 125A, Nema 1, 50 Hk Ved 230V, 100 Hk Ved 460V | BJ4QYB 10250ED1043-2Push3 967 NOK
RFQ
EATON 10250ED1015 Trykknapp, 30.5 mm | BJ4QYC 10250ED1015Push10 846 NOK
RFQ
EATON 10250ED1033 Trykknapp, 100 Va-10250Ed1033 | BJ4QYD 10250ED1033Push4 684 NOK
RFQ
EATON 10250CED23 Trykknapp, dekselkontrollsett, M22 | BJ4QYE 10250CED23Push4 072 NOK
RFQ
EATON 10250ED1043-3 Trykknapp, Starter med redusert spenning, Ikke-reverserende, 75A, 30 Hk Ved 230V, 60 Hk Ved 460V | BJ4QYG 10250ED1043-3Push3 038 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 10250T875AH24 Trykknapp, Heavy-Duty Push-Pull-enhet, Heavy-Duty 40 Mm aktuator, gul, aluminiumsbuss, 1No-1Nc
8 483 NOK / enhet