Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GLEASON C35-RE-13 Festoon Fixed Clamp Rund 0.95-1.25 | AA2UVY 11C472

GLEASON C35-RE-13 Festoon Fixed Clamp Rund 0.95-1.25

På lager
Vare: AA2UVY Modell: C35-RE-13Kryssreferanse: 11C472
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
880NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFeston fast klemme
Kabelstørrelse0.95 til 1.25 "
KabeltypeRund
Vognkapasitet (kg)45
typenC-skinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8431491010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabeltypePris
GLEASON C35-FCA Festoon Fixed Clamp Flat 1.50 x 2.12 | AA2UUP 11C441 C35-FCA1.50 x 2.12 "Flate522NOK
GLEASON C35-RE-12 Festoon Fixed Clamp Rund 0.60-0.94 | AA2UVV 11C469 C35-RE-120.60 til 0.94 "Rund778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLEASON C35-RE-13 Festoon Fixed Clamp Rund 0.95-1.25
880NOK / enhet