GLARO W-1542BV-BV-W Stasjonær gjenvinningsbeholder Diverse 23 Gallon | AG4KGK 34AW76

GLARO W-1542BV-BV-W Stasjonær gjenvinningsbeholder Diverse 23 Gallon

På lager
Vare: AG4KGK Modell: W-1542BV-BV-WKryssreferanse: 34AW76

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakResirkuleringsbeholder
Kapasitet23 gal.
FARGEbrun
Diameter15 "
Høyde30 "
MaterialeStål
Antall åpninger1
GjenvinningsmateriellDiverse
FormRund
GodÅpen
Topp designTrakt
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7310100050

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetFARGEDiameterHøydeMaterialeAntall åpningerTopp designPris
GLARO M-1542SA-SA-R Stasjonær resirkuleringsbeholder Sølv 23 Gallon | AG4JZB 34AW57 M-1542SA-SA-R15 "23 gal.Sølv15 "30 "Aluminum1Åpen9 364 NOK
GLARO M-1542BV-BV-R Stasjonær resirkuleringsbeholder Brun 23 Gallon | AG4JZC 34AW58 M-1542BV-BV-R15 "23 gal.brun15 "30 "Stål1Åpen8 046 NOK
GLARO MT-2032SA-SA-R/T Stasjonær resirkuleringsbeholder 2 åpninger Sølv | AG4KFN 34AW51 MT-2032SA-SA-R / T20 "33 gal.Sølv20 "31 "Aluminum2Åpen12 514 NOK
GLARO MT-2032BV-BV-R/T Stasjonær resirkuleringsbeholder 2 åpninger Brun | AG4KFP 34AW52 MT-2032BV-BV-R / T20 "33 gal.brun20 "31 "Stål2Åpen11 709 NOK
GLARO MT-2032BK-SA-R/T Stasjonær resirkuleringsbeholder 2 åpninger Svart | AG4KFQ 34AW53 MT-2032BK-SA-R / T20 "33 gal.Svart20 "31 "Stål2Åpen11 040 NOK
GLARO M-1542BK-SA-R Stasjonær resirkuleringsbeholder Svart 23 Gallon | AG4KFR 34AW59 M-1542BK-SA-R15 "23 gal.Svart15 "30 "Stål1Åpen7 055 NOK
GLARO M-2042SA-SA-R Stasjonær resirkuleringsbeholder Sølv 41 Gallon | AG4KFT 34AW60 M-2042SA-SA-R20 "41 gal.Sølv20 "30 "Aluminum1Åpen13 187 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLARO W-1542BV-BV-W Stasjonær gjenvinningsbeholder Diverse 23 Gallon
6 641 NOK / enhet