Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Gaffelnål, med hårnål, standard rustfritt stål, 0.375 X 3/4 tommer | AB3ZPF 1WFE7

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Gaffelnål, med hårnål, standard rustfritt stål, 0.375 X 3/4 tomme

På lager
Vare: AB3ZPF Modell: WWGCLPS6BPS6007Kryssreferanse: 1WFE7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
typenstandard
Brukbar lengde33 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Gaffelnål, med hårnål, standard rustfritt stål, 0.375 X 3/4 tomme
74NOK / enhet