Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Clevis Pin, With Hairpin, Stainless Steel, 0.250 X 3/4 Inch, 5Pk | AB3ZNY 1WFD6

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Gaffelnål, med hårnål, rustfritt stål, 0.250 X 3/4 tommer, 5pk

På lager
Vare: AB3ZNY Modell: WWGCLPS6BPS6002Kryssreferanse: 1WFD6
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
254NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6002 Gaffelnål, med hårnål, rustfritt stål, 0.250 X 3/4 tommer, 5pk
254NOK /pakke