Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Clevis Pin, With Hairpin, Stainless Steel, 0.250 X 1/2 Inch, 5Pk | AB3ZNX 1WFD4

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Gaffelnål, med hårnål, rustfritt stål, 0.250 X 1/2 tommer, 5pk

På lager
Vare: AB3ZNX Modell: WWGCLPS6BPS6001Kryssreferanse: 1WFD4

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
189NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1 / 2 "
Materiale316 rustfritt stål
Total lengde1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde23 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Gaffelnål, med hårnål, rustfritt stål, 0.250 X 1/2 tommer, 5pk
189NOK /pakke