Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size | AC2MZT 2LE96

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 trådstørrelse

På lager
Vare: AC2MZT Modell: WWG-TPTS048Kryssreferanse: 2LE96

Få tak i det Mai 6, mandag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
AldersgruppeVoksen
FARGESølv
KjønnUnisex
Stor endedia.0.490 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde2.437 "
Rockwell HardnessB90
Enkelt skjærstyrke (kg)85,000
Enkelt skjærstyrke (PSI)35,000
Størrelse#8
Trådstørrelse7 / 16-20
typengjenget
Brukbar lengde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 trådstørrelse
139NOK / enhet