Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-125-0750-80 Cotter Pin, 1/8 Inch Pin Dia., 3/4 Length Size, 50Pk | AE6JYK 5TE73

GL HUYETT WWG-125-0750-80 Splint, 1/8 tommers pinnedia., 3/4 lengdestørrelse, 50pk

På lager
Vare: AE6JYK Modell: WWG-125-0750-80Kryssreferanse: 5TE73

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
266NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde3 / 4 "
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-125-0750-80 Splint, 1/8 tommers pinnedia., 3/4 lengdestørrelse, 50pk
266NOK /pakke