Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Cotter Pin, Stainless Steel, 1/16 X 1-1/2 Size, 100Pk | AE6JXX 5TE53

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Splint, rustfritt stål, 1/16 X 1-1/2 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE6JXX Modell: WWG-062-1500-80Kryssreferanse: 5TE53
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
316NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-062-1500-80 Splint, rustfritt stål, 1/16 X 1-1/2 størrelse, 100pk
316NOK /pakke