Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY U01252.037.0350 Tap Bolt, 3/8-24 Thread Size, 5 Grade, 25PK | CG8KKQ 41UE91

FABORY U01252.037.0350 Tap Bolt, 3/8-24 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK

På lager
Vare: CG8KKQ Modell: U01252.037.0350Kryssref: 41UE91 / 167K05
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
759NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde3 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 1 / 2 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY U01252.037.0350 Tap Bolt, 3/8-24 Gjengestørrelse, 5 Grade, 25PK
759NOK /pakke