Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GL HUYETT WWG-062-1250-80 Cotter Pin, Stainless Steel, 1/16 X 1-1/4 Size, 100Pk | AE6JXW 5TE51

GL HUYETT WWG-062-1250-80 Splint, rustfritt stål, 1/16 X 1-1/4 størrelse, 100pk

På lager
Vare: AE6JXW Modell: WWG-062-1250-80Kryssreferanse: 5TE51
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
268NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
FinishPlain
Lengde1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Pin Dia.1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GL HUYETT WWG-062-1250-80 Splint, rustfritt stål, 1/16 X 1-1/4 størrelse, 100pk
268NOK /pakke