Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GILMOUR 813702-1001 Spraydyse, 100 Psi Max. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling | CP6LNW 425X96

GILMOUR 813702-1001 Spraydyse, 100 Psi Max. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling

På lager
Vare: CP6LNW Modell: 813702-1001Kryssreferanse: 425X96
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpraydyse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GILMOUR 813722-1001 Spraydyse, 100 Psi Maks. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling | CP6LNV 425X97 813722-1001Spraydyse145NOK
GILMOUR 825402-1001 Spraydyse, 100 Psi Maks. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling | CP6LNX 425X99 825402-1001Spraydyse198NOK
GILMOUR 825602-1001 Spraydyse, 100 Psi Maks. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling | CP6LNY 425X98 825602-1001Spraydyse184NOK
GILMOUR 855092-1011 Spraydyse, 125 Psi Max. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling | CP6LNZ 425X95 855092-1011Spraydyse397NOK
GILMOUR 855012-1001 Vanndyse, 100 psi Maks. Pressure, Trigger, 3/4 tommer Størrelse GHight, Black/Rød/Maroon | CP6LPF 426G20 855012-1001Vanndyse185NOK
GILMOUR 843112-1001 Vanndyse, 100 psi Maks. Pressure, Trigger, 3/4 tommer Størrelse GHight, Metal, Aqua | CP6LPG 425Y02 843112-1001Vanndyse168NOK
GILMOUR 825502-1001 Vanndyse, 100 psi Maks. Pressure, Trigger, 3/4 tommer Størrelse GHight, Metal, Aqua | CP6LPH 425Y03 825502-1001Vanndyse219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GILMOUR 813702-1001 Spraydyse, 100 Psi Max. Trykk, 3/4 tommers størrelse Ght-tilkobling
128NOK / enhet