Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GILMOUR 800414-1001 Avstengning 4-veis GHT Plast 60 psi | AH3FTC 31NG42

GILMOUR 800414-1001 Avstengning 4-veis GHT plast 60 psi

På lager
Vare: AH3FTC Modell: 800414-1001Kryssref: 31NG42
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå av
Tilkobling3/4 "GHT
Koblingsbeskrivelse4 vei
MaterialePlast
Maks. Press60 psi
Driftstemp. Område100 Grader F
Bruk med3/4 "ID hageslange

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)22.23
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsbeskrivelseMaterialePris
GILMOUR 800214-1001 Avstengning, sinklegering, forkrommet, 3/4" Ght-tilkobling | AX3MPB 426G23 800214-1001Dobbelt hannForkromet sinklegering173NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GILMOUR 800414-1001 Avstengning 4-veis GHT plast 60 psi
221NOK / enhet