GF RØRSYSTEMER H0800075CG1000 Rør 3/4 tomme x 10 fot Cpvc Grå | AE9WTA 6MZ11

GEORG FISCHER H0800075CG1000 Rør 3/4 tommer x 10 føtter Cpvc grå

Vare: AE9WTA Modell: H0800075CG1000Kryssreferanse: 6MZ11
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

368NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPipe
Grunnleggende tilkoblingstypeIkke-gjenget
FARGEGrå
Lengde10ft.
MaterialeCPVC
Maks. Press690 ved 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdeMaterialeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER H0800300CG1000 Pipe Cpvc 3 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UGH 1VEV8 H0800300CG1000Grå10ft.CPVC370 ved 73 grader F210 Grader F3"802 334 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800400CG1000 Pipe Cpvc 4 tommers skjema 80 10 fot lengde | AB3UGK 1VEW1 H0800400CG1000Grå10ft.CPVC320 ved 73 grader F210 Grader F4"804 236 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800250CG1000 Pipe Cpvc 2 1/2 tomme skjema 80 10 fot lengde | AB3UVM 1VGD9 H0800250CG1000Grå10ft.CPVC420 ved 73 grader F210 Grader F2.5 "801 837 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER 153481015 Rør 6 tommer 20 fot polyetylen | AB6VHC 22KA47 153481015-20ft.polyetylen200 psi-6"-5 696 NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800050CG1000 Pipe Cpvc 1/2 In | AE9WRZ 6MZ10 H0800050CG1000Grå10ft.CPVC850 ved 73 grader F200 Grader F1 / 2 "80255NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800100CG1000 Rør 1 tomme x 10 fot Cpvc grå | AE9WTB 6MZ12 H0800100CG1000Grå10ft.CPVC630 ved 73 grader F210 Grader F1"80686NOK
RFQ
GF RØRSYSTEMER H0800200CG1000 Rør 2 tommer x 10 fot Cpvc grå | AE9WTE 6MZ15 H0800200CG1000Grå10ft.CPVC400 ved 73 grader F210 Grader F2"801 242 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER H0800075CG1000 Rør 3/4 tommer x 10 føtter Cpvc grå
368NOK / enhet