Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1/4 tommers glidekontakt | AA3VBH 11W275

GEORG FISCHER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4-tommers glidekontakt

På lager
Vare: AA3VBH Modell: 9857-375-012Kryssreferanse: 11W275
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Stikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "212NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Stikkontakt x Stikkontakt3 / 4 "221NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-010 Union 1-tommers stikkontakt 150 Psi Ved 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Stikkontakt x Stikkontakt1"255NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tommers glidekontakt | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Stikkontakt x Stikkontakt1.5 "511NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-020 Union 2-tommers glidekontakt 150 Psi Ved 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Stikkontakt x Stikkontakt2"867NOK
GF RØRSYSTEMER 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Stikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "212NOK
GF RØRSYSTEMER 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 Inch Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "225NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4-tommers glidekontakt
558NOK / enhet