Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tommers glidekontakt | AA3VBJ 11W276

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2-tommers glidekontakt

På lager
Vare: AA3VBJ Modell: 9857-375-015Kryssreferanse: 11W276
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
488NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Stikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "212NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Stikkontakt x Stikkontakt3 / 4 "213NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-010 Union 1-tommers stikkontakt 150 Psi Ved 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Stikkontakt x Stikkontakt1"244NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1/4 tommers glidekontakt | AA3VBH 11W275 9857-375-012Stikkontakt x Stikkontakt1.25 "533NOK
GF RØRSYSTEMER 9857-375-020 Union 2-tommers glidekontakt 150 Psi Ved 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Stikkontakt x Stikkontakt2"841NOK
GF RØRSYSTEMER 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 Inch 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Stikkontakt x Stikkontakt1 / 2 "218NOK
GF RØRSYSTEMER 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 Inch Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "228NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1 / 2-tommers glidekontakt
488NOK / enhet