GF RØRSYSTEMER 9856-060 Flens CPVC 80 6 Tommers tapp 150 psi | AG9UYD 22JZ83

GEORG FISCHER 9856-060 Flens CPVC 80 6 tommers tenn 150 psi

På lager
Vare: AG9UYD Modell: 9856-060Kryssreferanse: 22JZ83

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 450 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
MonteringsmaterialeCPVC
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Antall hull8
Utenfor Dia.11 "
Rørstørrelse6"
PlanleggPlanlegg 80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER 9854-080 Flens Cpvc 80 8 Tommers sokkel 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Socket813.5 "8"803 313 NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-005 Flens Cpvc 80 1/2 tommers sokkel 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Socket43.5 "1 / 2 "80208NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-007 Flens Cpvc 80 3/4 tommers sokkel 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Socket43.875 "3 / 4 "80271NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-080 Flens Cpvc 80 8 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Socket813.5 "8"803 566 NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-040 Flens Cpvc 80 4 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Socket89"4"80724NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-060 Flens Cpvc 80 6 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Socket811 "6"801 201 NOK
GF RØRSYSTEMER 9856-005 Flens Cpvc 80 1/2 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Stuss43.5 "1 / 2 "80137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9856-060 Flens CPVC 80 6 tommers tenn 150 psi
1 450 NOK / enhet