Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9856-010 Flens Cpvc 80 1 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDQ 22JZ76

GEORG FISCHER 9856-010 Flens Cpvc 80 1 tommers tenn 150 Psi

På lager
Vare: AF7RDQ Modell: 9856-010Kryssreferanse: 22JZ76
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStuss
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.4.25 "
Rørstørrelse1"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePlanleggPris
GF RØRSYSTEMER 9854-080 Flens Cpvc 80 8 Tommers sokkel 150 Psi | AB6VHB 22JZ73 9854-080Socket813.5 "8"803 313 NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-005 Flens Cpvc 80 1/2 tommers sokkel 150 Psi | AF7RDG 22JZ67 9853-005Socket43.5 "1 / 2 "80208NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-007 Flens Cpvc 80 3/4 tommers sokkel 150 Psi | AF7RDH 22JZ68 9853-007Socket43.875 "3 / 4 "80271NOK
GF RØRSYSTEMER 9853-080 Flens Cpvc 80 8 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDK 22JZ70 9853-080Socket813.5 "8"803 566 NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-040 Flens Cpvc 80 4 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDL 22JZ71 9854-040Socket89"4"80724NOK
GF RØRSYSTEMER 9854-060 Flens Cpvc 80 6 Tommers sokkel 150 Psi | AF7RDM 22JZ72 9854-060Socket811 "6"801 201 NOK
GF RØRSYSTEMER 9856-005 Flens Cpvc 80 1/2 Inch Spigot 150 Psi | AF7RDN 22JZ74 9856-005Stuss43.5 "1 / 2 "80137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9856-010 Flens Cpvc 80 1 tommers tenn 150 Psi
173NOK / enhet