Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9854-030 Steinflens Cpvc 80 3-tommers glidesokkel | AB3UZY 1VGU5

GEORG FISCHER 9854-030 Stone Flange Cpvc 80 3-tommers glidekontakt

På lager
Vare: AB3UZY Modell: 9854-030Kryssreferanse: 1VGU5
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSteinflens
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press150 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Antall hull4
Utenfor Dia.7.5 "
Rørstørrelse3"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9854-030 Stone Flange Cpvc 80 3-tommers glidekontakt
554NOK / enhet