Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 9837-532 Bøssing Cpvc 80 6 tommers tenn 150 Psi

På lager
Vare: AF7RCY Modell: 9837-532Kryssreferanse: 22JZ59
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
1 386 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeTapp x stikkontakt
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.176 Grader F
Rørstørrelse6 "x 4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9837-530 Bøssing Cpvc 80 6 Tommers Tapp 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Tapp x stikkontakt6 "x 3"1 532 NOK
GF RØRSYSTEMER 9837-585 Bøssing Cpvc 80 8 Tommers Tapp 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Tapp x stikkontakt8 "x 6"4 191 NOK
GF RØRSYSTEMER 9839-052 Bøssing Cpvc 80 3/8 tommer gjenget 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"179NOK
GF RØRSYSTEMER 9839-099 Bøssing Cpvc 80 3/4 tommer gjenget 150 psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9837-532 Bøssing Cpvc 80 6 tommers tenn 150 Psi
1 386 NOK / enhet