Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 853-060 Blindflens 6 Tommers Blind Pvc

På lager
Vare: AF7RBG Modell: 853-060Kryssref: 22JY93

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 902 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind flens
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Antall hull8
Utenfor Dia.11 "
Rørstørrelse6"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)37.16
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GF PIPING SYSTEMS 853-020 Blindflens Pvc 2 Tommers Schedule 80 Grå | AB3UPM 1VFP9 853-020Socket46"2"489NOK
GF RØRSYSTEMER 853-030 Blindflens Pvc 3 tommers skjema 80 Grå | AB3UPP 1VFR2 853-030Socket47.5 "3"910NOK
GF RØRSYSTEMER 853-040 Blindflens Pvc 4 tommers skjema 80 Grå | AB3UPR 1VFR4 853-040Socket89"4"1 333 NOK
GF RØRSYSTEMER 853-012 Blindflens 1-1/4 tomme flenset PVC | AC3AEU 2PML5 853-012med flens44-39 / 64 "1.25 "277NOK
GF RØRSYSTEMER 853-015 Blindflens 1-1/2 tomme flenset PVC | AC3AEV 2PML6 853-015med flens45"1.5 "319NOK
GF RØRSYSTEMER 853-025 Flens 2.5 tommers blind Pvc Oversikt 80 | AD2RGR 3TNV6 853-025med flens47"2.5 "796NOK
GF RØRSYSTEMER 853-080 Blindflens 8 tommer Pvc | AF7RBH 22JY94 853-080Socket813.5 "8"1 837 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 853-060 Blindflens 6 Tommers Blind Pvc
1 902 NOK / enhet