Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 155522556 Nåleventil rett Pvdf 1/2 tomme Fnpt | AA9DQV 1CMA1

GEORG FISCHER 155522556 Nålventil rett Pvdf 1/2 tommers Fnpt

På lager
Vare: AA9DQV Modell: 155522556Kryssreferanse: 1CMA1
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
4 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNåleventil
Body MaterialPVDF
TilkoblingFNPT
MonteringsstilRett
Håndteringsmaterialepolypropylen
Lengde2 39 / 64 "
Maks. Høyde3.5 "
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialePTFE
Stammen TypePVDF
Temp. Vurdering0 grader til 302 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 155522556 Nålventil rett Pvdf 1/2 tommers Fnpt
4 492 NOK / enhet