GF RØRSYSTEMER 153798018 Flens 12 tommer polyetylen PK2 | AG9UZP 22KA29

GEORG FISCHER 153798018 Flens 12 tommers polyetylen PK2

På lager
Vare: AG9UZP Modell: 153798018Kryssreferanse: 22KA29

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
FARGESvart
TilkoblingButt
Materialepolyetylen
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse12 "
Temp. Område-30 grader til 85 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.5048
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dimensjonsforhold: 11

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 153798011 Flens 2 tommer polyetylen | AG9UZH 22KA23 1537980112"238NOK
GF RØRSYSTEMER 153798013 Flens 3 tommer polyetylen PK10 | AG9UZJ 22KA24 1537980133"292NOK
GF RØRSYSTEMER 153798014 Flens 4 tommer polyetylen | AG9UZK 22KA25 1537980144"304NOK
GF RØRSYSTEMER 153798015 Flens 6 tommer polyetylen PK2 | AG9UZL 22KA26 1537980156"462NOK
GF RØRSYSTEMER 153798016 Flens 8 tommer polyetylen | AG9UZM 22KA27 1537980168"763NOK
GF RØRSYSTEMER 153798017 Flens 10 tommer polyetylen PK2 | AG9UZN 22KA28 15379801710 "1 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 153798018 Flens 12 tommers polyetylen PK2
2 008 NOK / enhet