GENTEQ 2S001 Direct Drive Motor, Iec Oem Repl, 1/8 Hp, 950 Nameplate Rpm, 115VAC, 42 Frame, 0-1000 | CP6KXD 48HT69

GENTEQ 2S001 Direct Drive Motor, Iec Oem Repl, 1/8 Hk, 950 navneskilt Rpm, 115VAC, 42 Frame, 0-1000

På lager
Vare: CP6KXD Modell: 2S001Kryssreferanse: 48HT69

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 024 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDirekte drivenhet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENTEQ 2S001 Direct Drive Motor, Iec Oem Repl, 1/8 Hk, 950 navneskilt Rpm, 115VAC, 42 Frame, 0-1000
3 024 NOK / enhet