Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC RHMG650 Trejordfuktighetsmåler 9v | AF7CXV 20VC77

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Tre Jordfuktighetsmåler 9v

På lager
Vare: AF7CXV Modell: RHMG650Kryssreferanse: 20VC77
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
4 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrejordfuktighetsmåler
Batteritype9V
DataholdJa
Duggpunktsområde-76 grader til 140 grader
ViseLCD
Fuktighetsområde0 til 100% RF
Minne20 avlesninger
Min./Maks. HukommelseJa
Fuktighetsinnhold0% til 99.9%
Antall arter av tre0
Temp. Område-20 grader til 167 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9025803500

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: RHMG650 har mulighet til å lagre / huske 20 par avlesninger med innstillbare høye og lave alarmer for relativ luftfuktighet, relativt fuktighetsnivå og absolutt fuktighetsnivå, LCD-skjermen med bakgrunnsbelysning har 3-sifret primæravlesning 4-sifret sekundæravlesning, også vist er M

Produktvarianter

ProduktModellDataholdMinneTemp. OmrådePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DSMM600 Trejordfuktighetsmåler 9v | AF7CXJ 20VC74 DSMM600NeiNei16 Grader til 122 Grader877NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RHMG650 Tre Jordfuktighetsmåler 9v
4 317 NOK / enhet