Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMD7NP Pinless Moisture Meter 0-53pct Myktre | AD4JJP 41R114

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Pinless Fuktighetsmåler 0-53pct bartre

På lager
Vare: AD4JJP Modell: MMD7NPKryssref.: 41R114
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
996NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinless fuktighetsmåler
Batteritype9V
DataholdJa
ViseLCD med trefarget LED-stolpediagram
InterfaceNei
MinneNei
Min./Maks. HukommelseNei
Fuktighetsinnhold0% til 53% for bartre, 0% til 35% for løvtre
Fuktighetsinnholdsnøyaktighet+/- 3% av lesing
Antall arter av tremultiple
Temp. Område14 grader til 122 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.48
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode9025803500
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Separate innstillinger for gips, murverk, mykt tre og løvtre, automatisk kalibrering, ikon for lavt batteri, automatisk avslåing, separate alarmer utenfor rekkevidde for tre og byggematerialer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD7NP Pinless Fuktighetsmåler 0-53pct bartre
996NOK / enhet