Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 759570 Teleskopspeil 2-1/4 x 3-1/2 x 34 tommer | AC9WFB 3KXZ7

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759570 Teleskopspeil 2-1/4 x 3-1/2 x 34 tommer

På lager
Vare: AC9WFB Modell: 759570Kryssreferanse: 3KXZ7
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInspeksjonsspeil
HåndtakstypeRustfritt stål
Lengde9 1/4 "til 30"
Antall stykker1
AksematerialeVinyl
Dreie typeDobbel kuleledd
typenTeleskopisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.77
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode7009921000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypeLengdeAksematerialeFormtypenPris
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 759563 Teleskopisk 3x Speil Tab | AC9WEN 3KXW2 759563Vinyl81 / 2-29 "Rustfritt stål-Teleskopisk269NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 5562 Metal Inspection Mirror 2 x 3-3/4in | AC9WEV 3KXY4 5562Metal10 3/4 "til 26"Stål-Teleskopisk298NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 5563 Metal Inspection Mirror 3 3/4 Inch Rnd | AC9WEW 3KXY7 5563Metal9 3/4 "til 26"Stål-Teleskopisk335NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 558 Justerbart ovalt inspeksjonsspeil i glass | AC9WJF 3KYA1 558Chrome9 3/4 "til 26"Metal-Teleskopisk199NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 80560 Inspeksjonsspeil 12-1/4 til 33 tommers lengde LED | AF2GAW 6TFG5 80560Plast12 1/4 "til 33"StålRektangulærTeleskopisk, opplyst350NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 555 Inspeksjonsspeil 8-5/8 tommers lengde | AH9AEU 39EP60 555Riflet aluminium8.625Rustfritt stålRundskriv-186NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 557 Inspeksjonsspeil 8-5/8 tommers lengde sirkulær | AH9AEV 39EP61 557Riflet aluminium8.625Rustfritt stålRundskriv-216NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 759570 Teleskopspeil 2-1/4 x 3-1/2 x 34 tommer
240NOK / enhet