Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 5B Sirkelkutter Stål 3-1/4 tommers lengde | AH9AEX 39EP63

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5B sirkelkutter stål 3-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AH9AEX Modell: 5BKryssreferanse: 39EP63
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
500NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkelkutter
Kapasitet1 "til 6" dia.
AnleggStål
Lengde3.25 "
Antall stykker2
Størrelse3 / 4 "
Trådstørrelse3 / 8 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lar deg kutte nøyaktige hull fra 1 til 6 tommer. Diameter, 3/8" skaft for bruk på de fleste standard borepresser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 5B sirkelkutter stål 3-1/4 tommers lengde
500NOK / enhet