Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271G Buestans 5/8 tommers spiss 1-5/64 tommers lengde | AH6VMC 36GN94

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1271G Arch Punch 5/8 tommers spiss 1-5/64 tommers lengde

På lager
Vare: AH6VMC Modell: 1271GKryssref.: 36GN94

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
301NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuepunch
AnleggVarmebehandlet smidd stål
utformingInnvendig konisk for klaring
Lengde1-5/64
Tether i standIkke tether i stand
Tips størrelse5/8
typenRundskriv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Fabrikasjonsverktøy som brukes til å perforere materiale og lage kutt eller hull i form av en sirkulær stansekant

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTips størrelsePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271A Arch Punch 1/4 tommers spiss 3-5/64 tommers lengde | AH6VMA 36GN92 1271A3-5/641/4201NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271E Buestans 1/2 tomme spiss 1 tomme lengde | AH6VMB 36GN93 1271E1"1/2210NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271I Arch Punch 3/4 tommers spiss 1-1/4 tommers lengde | AH6VMD 36GN96 1271I1.25 "3/4260NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271K Arch Punch 7/8 tommers spiss 1-23/64 tommers lengde | AH6VME 36GN98 1271K1-23/647/8379NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271M Buestans 1 tomme spiss 1-1/2 tomme lengde | AH6VMF 36GN99 1271M1.5 "1353NOK
GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271N Buestans 1-1/8 tommers spiss 1-29/32 tommers lengde | AH6VMG 36GP01 1271N1-29/321.125532NOK
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 1271O Buestans 1-1/4 tommers spiss 1-29/32 tommers lengde | AH6VMH 36GP02 1271O1-29/321.25501NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1271G Arch Punch 5/8 tommers spiss 1-5/64 tommers lengde
301NOK / enhet