RAE STL-116-73632 Pavement Stencil No Parking 36 tommer | AH2JPK 29EM62

RAE STL-116-73632 Pavement Stencil No Parking 36 tommer

På lager
Vare: AH2JPK Modell: STL-116-73632Kryssreferanse: 29EM62

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterIngen parkeringsplass
Character Høyde36 "
Tegnbredde105 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde48 "
Samlet bredde111 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70432 Fortau sjablong Ingen parkering 4 tommer | AH2JEA 29EK44 STL-116-704324"25 "110 "31 "805NOK
RAE STL-116-70632 Fortau sjablong Ingen parkering 6 tommer | AH2JFM 29EK78 STL-116-706326"44 "112 "49 "881NOK
RAE STL-116-70832 Fortau Stencil Ingen parkering 8 tommer | AH2JFR 29EK82 STL-116-708328"67 "114 "74 "1 539 NOK
RAE STL-116-71032 Fortau Stencil Ingen parkering 10 tommer | AH2JHD 29EL17 STL-116-7103210 "82 "116 "89 "1 539 NOK
RAE STL-116-71232 Fortau Stencil Ingen parkering 12 tommer | AH2JJT 29EL53 STL-116-7123212 "98 "118 "105 "1 763 NOK
RAE STL-116-71832 Fortau Stencil Ingen parkering 18 tommer | AH2JLG 29EL89 STL-116-7183218 "99 "124 "105 "2 469 NOK
RAE STL-116-72432 Fortau Stencil Ingen parkering 24 tommer | AH2JMW 29EM26 STL-116-7243224 "100 "130 "106 "2 909 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-73632 Pavement Stencil No Parking 36 tommer
3 868 NOK / enhet