GENERAC RG06024KVAX Auto Standby Generator 60kW | AH8ERV 38NG49

GENERAC RG06024KVAX Auto Standby Generator 60kW

Vare: AH8ERV Modell: RG06024KVAXKryssref: 38NG49
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

285 245 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk standbygenerator
12VDC batteriladerJa
amps90.0
Batteri inkludertNei
Krav til batterier26R, 525 CCA
KulhydratkompatibelNei
VedleggsmaterialeAluminum
MotormerkeGenerac
Motor RPM3600
Motorstørrelse2.4L
FeilindikatorlamperJa
Drivstoff NPT-rørforbindelse Sz.3 / 4 "
Bensintank kapasitetKontinuerlig
Drivstoff typeFlytende propan
Høyde40 39 / 64 "
Hz60
kVA-vurdering75
kW60
Lengde76 29 / 32 "
LP forbruk @ halv belastning5.00 km / t
Min. Gasstrykk @ generator (i WC)5 til 14
NG forbruk @ halv belastning483 cu. fot/time
Fase3
Power Factor1.0
Gjenta treningssyklus7 dager
Lydnivån / a
Spenning277 / 480 VAC
Bredde33.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 698.0904
Skipets høyde (cm)119.63
Skipets lengde (cm)212.09
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Automatisk regulering av volt: Ja
    • Kjøretid Timeteller: Ja
    • Motorkjøling: Væske
    • Motorblokkvarmer: Valgfritt
    • Høy temp. Alarm: Ja
    • Alarm for lavt oljetrykk: Ja
    • Alarm for lavt kjølevæskenivå: Ja
    • Over sveivbeskyttelse: Ja
    • Hovedstrømbryter: Ja
    • Avstengning over hastighet: Nei

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningPris
GENERAC RG06024GVAX Auto Standby Generator 60kW | AH8ERQ 38NG41 RG06024GVAX208.0120 / 208 VAC285 245 NOK
RFQ
GENERAC RG06024JVAX Auto Standby Generator 60kW | AH8ERT 38NG45 RG06024JVAX180.0120 / 240 VAC285 245 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAC RG06024KVAX Auto Standby Generator 60kW
285 245 NOK / enhet