Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEDORE 7 XL 30 kombinasjonsnøkkel, 30 mm størrelse, ekstra lang | CR3BGU 102A63

GEDORE 7 XL 30 kombinasjonsnøkkel, 30 mm størrelse, ekstra lang

På lager
Vare: CR3BGU Modell: 7 XL 30Kryssreferanse: 102A63

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GEDORE 1 B 1/4AF kombinasjonsnøkkel, 1/4 tommers størrelse | CR3BGT 101W97 1 B 1/4AFKombinasjonsnøkkel254NOK
GEDORE 6 17X19 dobbel åpen skiftenøkkel, 17X19 mm | CR3BHJ 101Z02 6 17X19Wrench251NOK
GEDORE 6 24X30 dobbel åpen skiftenøkkel, 24X30 mm | CR3BHK 101Z15 6 24X30Wrench480NOK
GEDORE 6 27X32 dobbel åpen skiftenøkkel, 27X32 mm | CR3BHL 101Z19 6 27X32Wrench530NOK
GEDORE 6 8X10 dobbel åpen skiftenøkkel, 8X10 mm | CR3BHM 101Y83 6 8X10Wrench154NOK
GEDORE 894 90 fastnøkkel, 90 mm | CR3BHN 102H37 894Wrench4 595 NOK
GEDORE 6 10X13 dobbel åpen skiftenøkkel, 10X13 mm | CR3BHP 101Y88 6 10X13Wrench199NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEDORE 7 XL 30 kombinasjonsnøkkel, 30 mm størrelse, ekstra lang
1 544 NOK / enhet