Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 388722N Taper, 5 X 0.90 Taper, Høyre | CP6JQP 41XC03

GEARWRENCH 388722N Taper, 5 X 0.90 Taper, Høyre

På lager
Vare: CP6JQP Modell: 388722NKryssreferanse: 41XC03

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPek

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GEARWRENCH 82860N Kran, 3/4 til 10 plugg, høyre hånd | CP6JPU 41XU66 82860N222NOK
GEARWRENCH 388715N Kran, 1/2 til 13 plugg, høyre hånd | CP6JPV 41XA95 388715N122NOK
GEARWRENCH 82862N Tap, 1/4 til 18 Npt, høyre hånd | CP6JPW 41XU68 82862N120NOK
GEARWRENCH 388707N Kran, 1/4 til 20 konisk, høyre hånd | CP6JPX 41XA87 388707N57NOK
GEARWRENCH 388705N Kran, 10 til 32 konisk, høyre hånd | CP6JPY 41XA85 388705N87NOK
GEARWRENCH 388729N Kran, 10 X 1.50 Plugg, Høyre | CP6JPZ 41XC10 388729N128NOK
GEARWRENCH 388706N Kran, 12 til 24 konisk, høyre hånd | CP6JQA 41XA86 388706N72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 388722N Taper, 5 X 0.90 Taper, Høyre
68NOK / enhet