Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LU70/MED/ECO høytrykksnatriumlampe B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339

GE LIGHTING LU70/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 70w

På lager
Vare: AC3NVG Modell: LU70/MED/ECOKryssreferanse: 2V632 / 11339
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
341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeS62
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.2-1 / 8 "
PæreteknologiHøytrykksnatrium
Farge Temp.1900K
SFI22
ArmaturtypeÅpen
Opprinnelige lumen6400
LampebetegnelseLU70 / MED / ECO
Lampe Dia.2.125 "
Lampe ferdigFjern
LampeformB17
LampetypeHøytrykksnatrium
Lumen6400
Maks. Total lengde5.437 "
Gjennomsnittlige lumen6400
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformB
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Watts70

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8539320020
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: TCLP-kompatibel
    • Philips 331926

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeANSI-kodeFarge Temp.Gjennomsnittlige lumenWattsArmaturtypeOpprinnelige lumenLampebetegnelsePris
GE LIGHTING LU150/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Åpen / lukket16,000LU150 / MED / ECO338NOK
GE LIGHTING LU100/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Åpen / lukket9500LU100 / MED / ECO401NOK
GE LIGHTING LU50/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050Åpen3800LU50 / D / MED / ECO54NOK
GE LIGHTING LU150/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253 LU150 / D / MED5.75 "S552000K16,000150Åpen15,000LU150 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU70/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Åpen5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU100/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000K9500100Åpen / lukket8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LU70/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 70w
341NOK / enhet