GE LIGHTING LU150/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 150w | AE6UJM 5V806 / 13253

GE LIGHTING LU150/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 150w

Vare: AE6UJM Modell: LU150/D/MEDKryssreferanse: 5V806 / 13253

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeS55
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Farge Temp.2000K
SFI22
ArmaturtypeÅpen
Opprinnelige lumen15,000
LampebetegnelseLU150 / D / MED / ECO
Lampe ferdigdiffust
LampeformB17
LampetypeHøytrykksnatrium
Maks. Total lengde5.75 "
Gjennomsnittlige lumen16,000
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformB
Knuste motstandNei
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539320020
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: TCLP-kompatibel
    • Osram 67509, Philips 303487

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Total lengdeANSI-kodeFarge Temp.Gjennomsnittlige lumenWattsArmaturtypeOpprinnelige lumenLampebetegnelsePris
GE LIGHTING LU70/MED/ECO høytrykksnatriumlampe B17 70w | AC3NVG 2V632 / 11339 LU70 / MED / ECO5.437 "S621900K640070Åpen6400LU70 / MED / ECO341NOK
GE LIGHTING LU150/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 150w | AC3NVW 2V713 / 13252 LU150 / MED / ECO5.75 "S552000K14,400150Åpen / lukket16,000LU150 / MED / ECO338NOK
GE LIGHTING LU100/MED/ECO Høytrykksnatriumlampe B17 100w | AD9UUT 4V604 / 13250 LU100 / MED / ECO5.5 "S542000K8550100Åpen / lukket9500LU100 / MED / ECO401NOK
GE LIGHTING LU50/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 50w | AE6UJL 5V805 / 11347 LU50 / D / MED5.437 "S681900K400050Åpen3800LU50 / D / MED / ECO54NOK
GE LIGHTING LU70/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 70w | AE6UJZ 5V943 / 11340 LU70 / D / MED5.437 "S621900K640070Åpen5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
GE LIGHTING LU100/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 100w | AF2LMX 6V028 / 13251 LU100 / D / MED5.5 "S542000K9500100Åpen / lukket8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LU150/D/MED Høytrykksnatriumlampe B17 150w