Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 29w 120/277v | AF9KBT 2XKV9

GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl ballast elektronisk 29w 120/277v

På lager
Vare: AF9KBT Modell: GEC213-MVPS-3WKryssref: 2XKV9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
BallastfaktorNormal
Ballast-familieProLine (R)
Forkoblingstypeelektronisk
DimensjonsreferanseA38
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1"
Inngangs-watt29
Lengde5"
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert / rask
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde2 2 / 5 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4185
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Antall F13BX-lamper (1 eller 2)
    • Antall F18BX-lamper (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangs-wattAntall lamperPower FactorStarttypeBreddePris
GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 39w 120/277v | AC3YDJ 2XKW1 GEC-218-MVPS-3W1"392Større enn 0.97Programmert / rask2 2 / 5 "389NOK
GE LIGHTING GEC226-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 54w 120/277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "542Større enn 0.98Programmert1"470NOK
GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 43/44w 120/277v | AE8JJY 6DGL0 GEC-242-MVPS-3W1 2 / 5 "43/4410.99/0.96Programmert3"527NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl ballast elektronisk 29w 120/277v
403NOK / enhet