Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 43/44w 120/277v | AE8JJY 6DGL0

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl ballast elektronisk 43/44w 120/277v

På lager
Vare: AE8JJY Modell: GEC-242-MVPS-3WKryssreferanse: 6DGL0
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
524NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCFL-ballast
BallastfaktorNormal
Ballast-familieProLine (R)
Forkoblingstypeelektronisk
Base Type4 Pin
DimensjonsreferanseA16
Høyde1 2 / 5 "
Inngangs-watt43/44
Lengde5"
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1
Power Factor0.99/0.96
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 1.7%
Spenning120/277
Bredde3"
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.61
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)49.02
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F40BX-lamper (1)

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInngangs-wattAntall lamperPower FactorStarttypeBreddePris
GE LIGHTING GEC-218-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 39w 120/277v | AC3YDJ 2XKW1 GEC-218-MVPS-3W1"392Større enn 0.97Programmert / rask2 2 / 5 "387NOK
GE LIGHTING GEC226-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 54w 120/277v | AC3YDK 2XKW2 GEC226-MVPS-3W2.375 "542Større enn 0.98Programmert1"538NOK
GE LIGHTING GEC213-MVPS-3W Cfl Ballast Elektronisk 29w 120/277v | AF9KBT 2XKV9 GEC213-MVPS-3W1"292Større enn 0.98Programmert / rask2 2 / 5 "395NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GEC-242-MVPS-3W Cfl ballast elektronisk 43/44w 120/277v
524NOK / enhet