Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING FAD-Q650T4 / 4CL Halogenreflektorlampe T4 650w | AA9BMM 1C772

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Halogenreflektorlampe T4 650w

På lager
Vare: AA9BMM Modell: FAD-Q650T4/4CLKryssreferanse: 1C772
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogen reflektorlampe
ANSI-kodeFAD
Gjennomsnittlig levetid på pæren100 hr.
Gjennomsnittlig levetid100 hr.
Base TypeInnfelt enkeltkontakt (R7s)
Pære Dia.1 / 2 "
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.3200K
Opprinnelige lumen16,500
LampebetegnelseFAD-Q650T4 / 4CL
Lampe Dia.1 / 2 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT4
LampetypeEnkelt slutt
Lumen16,500
Maks. Total lengde3 1 / 7 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonScene og Studio
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts650

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8539214080
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Halogenreflektorlampe T4 650w
46NOK / enhet