GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl Lampe 42w Triple Bx 4 Pin 5000k Eco | AB6RZT 22D160

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl-lampe 42w Triple Bx 4 Pins 5000k Eco

Vare: AB6RZT Modell: F42TBX/850/A/ECOKryssreferanse: 22D160

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base Type4-pinners (GX24Q-4)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneVeldig kult
Farge Temp.5000K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Glødende ekvivalent (watt)200
Opprinnelige lumen3200
LampebetegnelseF42TBX / 850 / A / ECO
LampeformT3
LampetoneVeldig kult
LampetypeTrippel rør
Lumen3200
Maks. Total lengde6 25 / 64 "
Gjennomsnittlige lumen2690
Min. Starter temp.5 Grader F
Samlet lampeformSpiral
Primær applikasjonGenerelt formål
KnusebestandigNei
StarttypeRapid
Spenning120
Watts42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539310060
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F42TBX/850/A/ECO Cfl-lampe 42w Triple Bx 4 Pins 5000k Eco