Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 73/BP2 Miniatyrlampe 73 1w T1 3/4 14v - Pakke med 2 | AC8LBT 3BB17

GE LIGHTING 73/BP2 miniatyrlampe 73 1w T1 3/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LBT Modell: 73/BP2Kryssreferanse: 3BB17

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15,000 hr.
Base TypeKile (W2.1x9.5d)
Nåværende tegnet80mA
Opprinnelige lumen4
Lampe Dia.0.22 "
LampeformT1 3 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde0.8 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer73
Spenning14
Watts1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293060
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 73/BP2 miniatyrlampe 73 1w T1 3/4 14v - pakke med 2
2NOK / enhet